Références
3M :16023
Rubix :0168-8121210
Fabricant :7000033092
EAN :4046719396481
Détails articles : GODET GRADUE 0,85L + BAGUE DE SERRAGE SYSTEME PPS
3M™ PPS™ Cup & Collar est un ensemble de composants utilisé avec le système de préparation de peinture 3M™ (PPS™). Ces articles sont des coupelles et des cols en plastique dur qui fournissent un support pour les liners flexibles 3M™ PPS™. Nos coupelles et cols sont disponibles en différentes tailles afin de correspondre à vos besoins pour votre pulvérisateur de peinture. Contrairement aux systèmes de godets de peinture conventionnels, notre 3M™ PPS™ élimine la nécessité de mélanger la peinture dans des godets de mélange de peinture supplémentaires, puis de transférer la peinture à travers un filtre séparé dans un réservoir de peinture. C'est un avantage important car il y a gaspillage de produit à chaque fois qu'un technicien en carrosserie automobile transfère de la peinture à travers des godets de mélange et des filtres. Avec PPS™, vous placez le revêtement jetable dans le gobelet PPS™ réutilisable. Il suffit ensuite de mélanger la peinture dans la doublure jetable PPS™, de clipser le couvercle jetable (avec le filtre pré-soudé) en place et d'attacher le collier de verrouillage pour compléter le système PPS™. Avec ces quelques étapes simples, vous êtes prêt à commencer à pulvériser.
Use our hard 3M™ PPS™ Cup & Collar range to support and hold 3M™ PPS™ flexible liners in the Paint Preparation System (PPS™). It’s available in four sizes and allows the painter to measure, mix filter and spray paint materials easily.
Points forts
Hard cups and collars support liners for the 3M™ Paint Preparation System, PPS™
3M™ PPS™ is an all-in-one disposable solution for measuring, mixing, filtering, and spraying of paint materials
System enables the painter the ability to consistently spray at 90° to the part, no matter the part orientation (even upside down)
3M™ PPS™ has the ability to reduce solvents by up to 70% from traditional gravity cups, and up to 90% with PPS and 3M Accuspray
3M™ PPS™ is an all-in-one disposable solution for measuring, mixing, filtering, and spraying of paint materials
System enables the painter the ability to consistently spray at 90° to the part, no matter the part orientation (even upside down)
3M™ PPS™ has the ability to reduce solvents by up to 70% from traditional gravity cups, and up to 90% with PPS and 3M Accuspray
Applications
Hold PPS Lid & Liner together
Informations techniques
Attributs
| Type | tasse et collier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,24 € HT
/ 4 unités
109,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours