Outillage pour peinture 3M 16115

3M PPS Godet gradué et bague de serrage, Mini (170 ml), PN16115

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :16115
Rubix :0069-0380390
Fabricant :7000032382
EAN :4046719211531
GODET + BAGUE SERRAGE 0,170ML BOITE DE 2 UE

Résumé technique

Typegodet gradué

Documents

Détails articles : GODET + BAGUE SERRAGE 0,170ML BOITE DE 2 UE


  • Ces godets et colliers rigides peuvent accueillir des revêtements pour le système PPS (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M
  • Le système PPS 3M est une solution jetable tout-en-un conçue pour mesurer, mélanger, filtrer et pulvériser des matériaux de peinture
  • Ce système permet au spécialiste de la peinture de pulvériser en continu un produit à un angle de 90 ° par rapport à la pièce, quelle que soit l’orientation de cette dernière (même si elle est retournée)
  • Le système PPS 3M permet de réduire la quantité de solvants d’un maximum de 70 % par rapport aux godets à gravitation classique, et d’un maximum de 90 % avec PPS et 3M Accuspray

Notre gamme de godets et colliers PPS 3M rigides peut contenir des revêtements souples PPS (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M. Disponibles en quatre tailles, ils permettent au spécialiste de mesurer, de mélanger, de filtrer et de pulvériser facilement les matériaux de peinture.

Informations techniques


Attributs
Typegodet gradué
223,20 € HT
/ 8 boites
267,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h