Autres mandrins Sandvik Coromant 930-C8-P-20-165
Coromant Capto® vers CoroChuck™ 930
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :930-C8-P-20-165
Rubix :0033-0758454
Fabricant :6255491
EAN :26255491




Résumé technique
| Type d'attachement | adaptateur coromant capto® → corochuck™ 930 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 165 mm |
| Diamètre serrage | 20 mm |
Documents
Détails articles : COROMANT CAPTO VERS COROCHUCK 930
Coromant Capto® vers CoroChuck® 930
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | adaptateur coromant capto® → corochuck™ 930 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 165 mm |
| Diamètre serrage | 20 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type | conception crayon de haute précision |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 582,64 € HT
/ unité
1 899,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h