Références
Kemmler Tools :406.70.16.K
Rubix :B607-0601116
EAN :4250001103859
Détails articles : MANDRIN DE FRETTAGE BT 40-16-90 AV CANAUX D'ARROS.
MAS403 BT40
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | bt40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 90 mm |
| Diamètre serrage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,39 € HT
/ unité
199,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours

