Autres mandrins Sandvik Coromant 930-IB40-S-10-072
Big Plus
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :930-IB40-S-10-072
Rubix :0033-0733556
Fabricant :7790769
EAN :7323224722552


Résumé technique
| Type d'attachement | adaptateur de raccordement (manchon) |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 72 mm |
| Diamètre serrage | 44,45 mm |
Documents
Détails articles : BIG-PLUS ISO VERS COROCHUCK 930
BIG-PLUS ISO vers CoroChuck® 930
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | adaptateur de raccordement (manchon) |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 72 mm |
| Diamètre serrage | 44,45 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type | big-plus iso vers corochuck® 930 |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 072,44 € HT
/ unité
1 286,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h