Corderies tournonaises

Filtres
Catégories
  • Equipement (7)
  • Protection - Sécurité - Hygiène (1)
  • 1Marque

    7 produit(s) avec 8 référence(s) :

    Pertinence
    • corderies tournonaises :37/0811
    • rubix :B682-7000600
    • ean :3306743708119
    • Longueur
      100 m
    • Diamètre
      10 mm
    • Matière
      Polyamide
    222,65 HT
    / bobine
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • corderies tournonaises :31/2701
    • rubix :B682-7000615
    • Longueur
      4 m
    • Diamètre
      11 mm
    • Matière
      Chanvre
    8,71 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • corderies tournonaises :54/1407
    • rubix :B682-7095435
    • Longueur
      325 m
    • Diamètre
      3,5 mm
    • Matière
      SISAL
    68,95 HT
    / 2,5 kilos
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • corderies tournonaises :37/0857
    • rubix :B682-4049293
    • ean :3306743708577
    • Longueur
      100 m
    • Diamètre
      2 mm
    • Matière
      Polypropylène
    13,31 HT
    / bobine
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • corderies tournonaises :31/1674-BLANC
    • rubix :B682-7000497
    • ean :3306743116747
    • Longueur
      100 m
    • Diamètre
      12 mm
    • Matière
      Polypropylène
    114,07 HT
    / bobine
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • corderies tournonaises :55/1409
    • rubix :B682-7080889
    • ean :3306745514091
    • Longueur
      1 m
    • Diamètre
      10 mm
    221,00 HT
    / 25 lots
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • corderies tournonaises :31/1639 QUALITE B
    • rubix :B682-7095424
    • Longueur
      100 m
    • Matière principale
      Autres
    2,32 HT
    / mètre
    • Livraison estimée 5 -20 jours