Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Equipement
Équipements de hissage, de levage et de traction
Câbles de levage, palans à câble, treuils, tendeurs et cordes
Cordages
Corde
CHABLOT CHANVRE 11MM X 4M AVEC BOUCLE
Corde Corderies tournonaises 31/2701
Chablot chanvre
Références
corderies tournonaises :
31/2701
rubix :
B682-7000615
Résumé technique
Longueur
4
m
Diamètre
11
mm
Matière
Chanvre
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : CHABLOT CHANVRE 11MM X 4M AVEC BOUCLE
Corde de chanvre avec boucle. Livré par 100 pièces.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.22
Longueur
4
m
Diamètre
11
mm
Matière
Chanvre
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
8,71
€
HT
/
unité
10,45
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Créer un PDF à partir du produit