Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Equipement
Équipements de hissage, de levage et de traction
Câbles de levage, palans à câble, treuils, tendeurs et cordes
Cordages
Corde
FICELLE SISAL 0.4/3X PEL 2.5KG D3,5MM 325M RUPTURE 133KG
Corde Corderies tournonaises 54/1407
Ficelle d'emballage naturelle
Références
corderies tournonaises :
54/1407
rubix :
B682-7095435
Résumé technique
Longueur
325
m
Diamètre
3,5
mm
Matière
SISAL
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : FICELLE SISAL 0.4/3X PEL 2.5KG D3,5MM 325M RUPTURE 133KG
Ficelle SISAL 4/3, 325 m.
Informations techniques
Attributs
Poids
2.5
Longueur
325
m
Diamètre
3,5
mm
Matière
SISAL
Poids
2,5
kg
Résistance à la rupture
86,3
daN
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
68,95
€
HT
/ 2,5
kilos
82,74
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Créer un PDF à partir du produit