Références
Anyseals :00048046
Rubix :R721-4155992
Détails articles : CORDE RONDE D.1,6 NBR EP-10 D.1,6 70SH
Corde ronde extrudée en élastomère compact, disponible en bobine ou en sachet, avec des diamètres allant de 1,6 mm à 20 mm. Elle est proposée en trois matériaux selon vos besoins : NBR, FKM ou EPDM. Ce produit est conforme à la norme ISO 3302-1 en matière de tolérances dimensionnelles.
Points forts
Disponible en plusieurs diamètres et matériaux.
Conformité à la norme ISO 3302-1.
Résistance aux agents chimiques et aux variations de température (selon le matériau).
Possibilité de créer des joints de grande taille avec de la colle adaptée.
Conformité à la norme ISO 3302-1.
Résistance aux agents chimiques et aux variations de température (selon le matériau).
Possibilité de créer des joints de grande taille avec de la colle adaptée.
Applications
Étanchéité : idéale pour la fabrication de joints sur mesure ou de grande dimension grâce à sa flexibilité.
Fixation & suspension : adaptée à des montages souples ou résistants.
Protection & isolation : utilisée pour réduire les vibrations et isoler certains composants dans des environnements industriels variés.
Fixation & suspension : adaptée à des montages souples ou résistants.
Protection & isolation : utilisée pour réduire les vibrations et isoler certains composants dans des environnements industriels variés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de tore | 1,6 mm |
|---|---|
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,67 € HT
/ mètre
0,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

