Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS1201FS-M5-04A

Contrôleur de vitesse

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS1201FS-M5-04A
Rubix :0338-2597681
Fabricant :AS1201FS-M5-04A
LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS

Résumé technique

Type de raccordmétrique
Typecontrôleur de vitesse

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS


Les variantes de régulateurs de vitesse de type coudé/universel avec fenêtre d'indication permettent de vérifier numériquement le réglage du débit. Le contrôle numérique du débit avec fenêtre d'indication permet des réglages précis, tandis que l'indication de l'échelle de Vernier permet un réglage fin au quart d'incrément. Cela permet de réduire les heures de travail et les erreurs de réglage.

Points forts

-Type de coude, contrôle de la vitesse avec raccord à une touche
Poignée améliorée et plus grande
Identification facile de l'entrée du compteur (poignée bleue) par rapport à la sortie du compteur (poignée grise)

Informations techniques


Attributs
Type de raccordmétrique
Typecontrôleur de vitesse
18,51 € HT
/ unité
22,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours