Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS3201F-G03-12A

Contrôleur de vitesse

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS3201F-G03-12A
Rubix :0338-2504229
Fabricant :AS3201F-G03-12A
LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS

Résumé technique

Type de raccordraccord instantané one-touch (coudé / universel)
Typerégleur de débit (contrôleur de vitesse) à raccord instantané one-touch, poussoir verrouillable, type coudé/universel, joint face
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS


L'utilisation de régulateurs de débit SMC avec raccords à touche unique intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de débit permettent de faire pivoter le corps pour faciliter l'installation. Disponibles avec des filetages de M3 à 1/2 pouces (NPT) et métriques R(PT), des tubes de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et de 1/8 à 1/2 diamètre extérieur (pouce), des coudes et des raccords universels en option (flexibilité accrue), ainsi que des entrées et sorties de compteur, ces régulateurs de débit sont conçus pour répondre à la plupart des applications.

Points forts

-Type de coude, contrôle de la vitesse avec raccord à une touche
Poignée push-lock améliorée et plus grande
Identification facile du compteur d'entrée (poignée bleue) par rapport au compteur de sortie (poignée grise)
Pression de fonctionnement maximale 1MPa
Matériau des tuyaux applicables : nylon, nylon souple, polyuréthane

Informations techniques


Attributs
Type de raccordraccord instantané one-touch (coudé / universel)
Typerégleur de débit (contrôleur de vitesse) à raccord instantané one-touch, poussoir verrouillable, type coudé/universel, joint face
Matièreacier inoxydable
Pression maxi de service10 bar
Sérieas
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
22,91 € HT
/ unité
27,49 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h