Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS3002FS-08
Contrôleur de vitesse
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS3002FS-08
Rubix :0338-2272468
Fabricant :AS3002FS-08
EAN :3618035536448

Résumé technique
| Type de raccord | raccord one-touch push-in (f) |
|---|---|
| Type | contrôleur de vitesse |
Détails articles : LIMITEUR DEBIT UNI-DIRECTION EN LIGNE PLAST REGL/MANU/VISU TUB 8
L'utilisation de régulateurs de débit SMC avec raccords à touche unique intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de débit permettent de faire pivoter le corps pour faciliter l'installation. Disponibles avec des filetages de M3 à 1/2 pouces (NPT) et métriques R(PT), des tubes de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et de 1/8 à 1/2 diamètre extérieur (pouce), des coudes et des raccords universels en option (flexibilité accrue), ainsi que des entrées et sorties de compteur, ces régulateurs de débit sont conçus pour répondre à la plupart des applications.
•Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 3.2 à Ø 12 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
•Plage de pression de fonctionnement : 0.1 à 1 MPa.
Taille du corps : 300 (3/8 Standard)
Direction de l'indicateur : 0°
Diamètre extérieur du tube applicable : 08 (ø8)
•Plage de pression de fonctionnement : 0.1 à 1 MPa.
Taille du corps : 300 (3/8 Standard)
Direction de l'indicateur : 0°
Diamètre extérieur du tube applicable : 08 (ø8)
Points forts
-Raccords en ligne, compacts, à une seule touche
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | raccord one-touch push-in (f) |
|---|---|
| Type | contrôleur de vitesse |
| Matière | pbt (boîtier); laiton (guide d'aiguille, plaqué nickel chimique) |
| Débit | 60000 l/h |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Série | as-fs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,70 € HT
/ unité
45,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours