Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2301F-G02-06A

Contrôleur de vitesse

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS2301F-G02-06A
Rubix :0338-2272232
Fabricant :AS2301F-G02-06A
LIMITEUR DE DEBIT AS2301F-G02-06A

Résumé technique

Type de raccordg
Typerégulateur de vitesse de type universel
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT AS2301F-G02-06A


L'utilisation de régulateurs de débit SMC avec raccords à touche unique intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de débit permettent de faire pivoter le corps pour faciliter l'installation. Disponibles avec des filetages de M3 à 1/2 pouces (NPT) et métriques R(PT), des tubes de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et de 1/8 à 1/2 diamètre extérieur (pouce), des coudes et des raccords universels en option (flexibilité accrue), ainsi que des entrées et sorties de compteur, ces régulateurs de débit sont conçus pour répondre à la plupart des applications.
-Taille de l'orifice : M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Diamètre extérieur des tubes applicables : Ø 3,2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
Gamme de pression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.

Série de nettoyage : Aucune
Taille du corps : 2 (1/8, 1/4)
Type : 3 (universel)
Type de commande : 0 (Meter-out)
Type de filetage : G (G)
Taille de l'orifice : 02 (1/4)
Across Flat [H] : Taille du corps 1
Taille du corps 2, 3, 4 Aucun :
Densité O.D. du tube applicable : Ø6
Joint d'étanchéité : Aucun
Fabriqué sur commande : Aucun

Informations techniques


Attributs
Type de raccordg
Typerégulateur de vitesse de type universel
Matièrepbt (corps a, corps coudé, entretoise) ; acier inoxydable (corps b, guide d'aiguille) ; pom (bouton) ; pbt (aiguille) ; hnbr (joint en u) ; nbr (joint torique, joint) ; nbr/acier inoxydable (joint d'étanchéité)
Sérieas-fg
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
20,31 € HT
/ unité
24,37 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h