Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2201FG-01-06SA
Contrôleur de vitesse
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS2201FG-01-06SA
Rubix :0338-2272369
Fabricant :AS2201FG-01-06SA
EAN :3618035542449

Résumé technique
| Type de raccord | raccord fileté r (1/8) à l'entrée + connecteur push-in one‑touch ø6 mm à la sortie |
|---|---|
| Type | limiteur de debit serie as as2201fg-01-06sa |
Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS AS2201FG-01-06SA
L'utilisation de régulateurs de débit SMC avec raccords à touche unique intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de débit permettent de faire pivoter le corps pour faciliter l'installation. Disponibles avec des filetages de M3 à 1/2 pouces (NPT) et métriques R(PT), des tubes de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et de 1/8 à 1/2 diamètre extérieur (pouce), des coudes et des raccords universels en option (flexibilité accrue), ainsi que des entrées et sorties de compteur, ces régulateurs de débit sont conçus pour répondre à la plupart des applications.
•Acier inoxydable 303
•Taille de port : M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Diamètre extérieur des tubes applicables : Ø 2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
•Plage de pression de fonctionnement : 0.1 à 1 MPa.
Série Clean : Aucune
Taille du corps : 2 (1/8, 1/4)
Type : 2 (Coude)
Type de commande : 0 (Meter-out)
Filetage : R (ou métrique)
Taille du port : 01 (1/8)
Diamètre extérieur des tubes applicables : 06 (ø6)
Joint : S (avec mastic d'étanchéité)
Sur commande : Aucune
•Taille de port : M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Diamètre extérieur des tubes applicables : Ø 2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
•Plage de pression de fonctionnement : 0.1 à 1 MPa.
Série Clean : Aucune
Taille du corps : 2 (1/8, 1/4)
Type : 2 (Coude)
Type de commande : 0 (Meter-out)
Filetage : R (ou métrique)
Taille du port : 01 (1/8)
Diamètre extérieur des tubes applicables : 06 (ø6)
Joint : S (avec mastic d'étanchéité)
Sur commande : Aucune
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | raccord fileté r (1/8) à l'entrée + connecteur push-in one‑touch ø6 mm à la sortie |
|---|---|
| Type | limiteur de debit serie as as2201fg-01-06sa |
| Matière | polybutylène téréphtalate (pbt); acier inoxydable 303 |
| Débit | 13800 l/h |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Série | as*2*1fg-a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,80 € HT
/ unité
36,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours