Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS1201F-M3-04A-X790

Contrôleur de vitesse

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS1201F-M3-04A-X790
Rubix :0338-2292107
Fabricant :AS1201F-M3-04A-X790
EAN :3618035549226
LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGL/MANU/VERROU MALE M3 TUBE 4

Résumé technique

Type de raccordraccord fileté m3 (raccord enfichable)
Typelimiteur debit echap coude plast regl/manu/verrou male m3 tube 4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGL/MANU/VERROU MALE M3 TUBE 4


L'utilisation de régulateurs de vitesse SMC avec raccords à touche unique intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de vitesse permettent de faire pivoter le corps pour faciliter l'installation. Disponibles avec des filetages de M3 à 1/2 pouces (NPT) et métriques R(PT), des tubes de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et de 1/8 à 1/2 diamètre extérieur (pouce), des coudes et des raccords universels en option (flexibilité accrue), ainsi que des entrées et sorties de compteur, ces régulateurs de vitesse sont conçus pour répondre à la plupart des applications.

Points forts

-Type de coude, contrôle de la vitesse avec raccord à une touche
Poignée de verrouillage améliorée et plus large

Informations techniques


Attributs
Type de raccordraccord fileté m3 (raccord enfichable)
Typelimiteur debit echap coude plast regl/manu/verrou male m3 tube 4
Matièrepbt; acier inoxydable (acier sans rouille); laiton (nickelé chimiquement)
Débit780 l/h
Pression maxi de service10 bar
Sérieas12 1f
21,23 € HT
/ unité
25,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h