Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS3201FS-03-12S

Contrôleur de vitesse

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS3201FS-03-12S
Rubix :0338-2254808
Fabricant :AS3201FS-03-12S
EAN :3618035534505
LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGL/MANU/VISU M3/8 CO TUBE 12

Résumé technique

Type de raccordraccord coude (elbow type) avec filetage r ; étanchéité avec produit d’étanchéité (s)
Typecontrôleur de vitesse à indicateur (régulateur de débit), type coude (elbow)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGL/MANU/VISU M3/8 CO TUBE 12


Le contrôle léger, compact et de précision fait de ces commandes de vitesse le bon choix pour de nombreuses applications intensives. Ces commandes de vitesse sont offertes avec la construction en ligne et en coude pour donner le plus large choix à votre application unique. Les contre-écrous sont inclus en standard ainsi que la fixation simplifiée.

Points forts

•Style grand débit en ligne

Informations techniques


Attributs
Type de raccordraccord coude (elbow type) avec filetage r ; étanchéité avec produit d’étanchéité (s)
Typecontrôleur de vitesse à indicateur (régulateur de débit), type coude (elbow)
Matièrepbt (corps a) ; laiton nickelé sans courant (partie b)
Pression maxi de service10 bar
Sérieas-fs
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
35,81 € HT
/ unité
42,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours