Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS3201F-02-10S
Contrôleur de vitesse série AS3000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AS3201F-02-10S
Rubix :0338-2048436
Fabricant :AS3201F-02-10S
EAN :3618035535779
Documents
Détails articles : REGLEUR DEBIT BANJO R1/4-D.10 AS3201F-02-10S
L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.
Limiteur de debit serie as
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | gaz 1/4 mâle |
|---|---|
| Type | contrôleur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,65 € HT
/ unité
29,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours