Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS3001FG-06
Contrôleur de vitesse série AS-FG
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AS3001FG-06
Rubix :0338-2088478
Fabricant :00007501
Documents
Détails articles : CONTROLEUR DE VITESSE AS3001FG-06
L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.
Limiteur de debit serie as
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | gaz 3/8" mâle |
|---|---|
| Type | contrôleur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,13 € HT
/ unité
43,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours