Références
SKF :TMAS 75-040
Rubix :0301-5332644
EAN :7316570545616





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 21 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 75 mm |
Détails articles : CALE TMAS 75-040 BTE DE 10 SKF
Pour les machines à transmission fractionnée, l'alignement exact, par exemple du moteur B. et du moteur, est une condition de base pour un fonctionnement sans problème. Les cales de la série TMAS permettent d'aligner les machines de manière optimale en hauteur. Elles sont disponibles en cinq tailles et 10 épaisseurs différentes.
∙ Fabriquées en acier résistant à la corrosion
∙ Faciles à mettre en place et à retirer
∙ Faible gradation de l'épaisseur
∙ Marquage de l'épaisseur sur chaque disque
∙ Totalement exemptes de bavures
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 21 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 75 mm |
| Epaisseur | 0,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,95 € HT
/ boite
41,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h