Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF U 222

Contreplaques sphériques

Voir les informations techniques

Références

SKF :U 222
Rubix :0301-1357256
Fabricant :28173
EAN :7316570868579
CONTREPLAQUE U 222 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur135 mm
Diamètre extérieur165 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONTREPLAQUE U 222 SKF


Composant de roulement Rondelle- siège d'alignement (butée à billes) Butée simple. Egalement bagues d'appui
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur135 mm
Diamètre extérieur165 mm
Largeur14 mm
Epaisseur14 mm
201,33 € HT
/ unité
241,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours