Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF U 205

Contreplaques sphériques

Voir les informations techniques

Références

SKF :U 205
Rubix :0301-1357227
Fabricant :28158
EAN :7316577009302
CONTREPLAQUE U 205 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur36 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur5,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONTREPLAQUE U 205 SKF


Composant de roulement Rondelle- siège d'alignement (butée à billes) Butée simple. Egalement bagues d'appui
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur36 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur5,5 mm
Epaisseur5,5 mm
33,57 € HT
/ unité
40,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours