Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF U 207

Contreplaques sphériques

Voir les informations techniques

Références

SKF :U 207
Rubix :0301-1357229
Fabricant :28160
EAN :7316577009326
CONTREPLAQUE U 207 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur48 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONTREPLAQUE U 207 SKF


Composant de roulement Rondelle- siège d'alignement (butée à billes) Butée simple. Egalement bagues d'appui
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur48 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur7 mm
Epaisseur7 mm
44,63 € HT
/ unité
53,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours