Rondelle de compensation / entretoise de palier INA GS81212
Rondelle-logement
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GS81212
Rubix :0269-1004029
Fabricant :0000248300000
EAN :4012802712759


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 62 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 7,5 mm |
Détails articles : CONTREPLAQUE GS 81212 INA
Roulements à rouleaux cylindriques axiaux 874, à sens unique, comprenant K874, GS, WS
Butées à rouleaux cyl. 812, à simple effet, combinaison de K812, GS, WS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 62 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 7,5 mm |
| Epaisseur | 7,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,36 € HT
/ unité
79,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours