Profilés en aluminium - Accessoire Bosch Rexroth 3842536122
CONSOLE POUR FIXATION PANNEAUX DE GARNISSAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch Rexroth :3842536122
Rubix :0234-1476366
Documents
Détails articles : CONSOLE DROITE 335
Équerre en tôle pour la jonction perpendiculaire de profilés
Possibilité de visser des panneaux de garnissage dans l'alésage du raidisseur
Console pour la fixation de panneaux de garnissage à des profilés, p. ex. pour les plateaux de dépôt
Dimensions: L = 335 mm / Droite
Matériau: Tôle acier revêtement poudre RAL7037
Particularité: ESD
Fixations: Incluses
Matériau: Tôle acier revêtement poudre RAL7037
Particularité: ESD
Fixations: Incluses
Points forts
Aucun usinage nécessaire
Applications
Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Semi-conducteurs et électronique, Energie solaire, Imprimerie, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe
Informations techniques
Attributs
| Type | console pour fixation panneaux de garnissage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,87 € HT
/ unité
74,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours



