Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC0AUE

Connecteurs / câbles de raccordement BCC0AUE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BCC0AUE
Rubix :4239-2657841
Fabricant :BCC0AUE
CABLE EN Y M12-M12-M12 PUR 1M BCC M414-M415-M415-U2028-010

Résumé technique

Typecâble en y m12x1 connecteur mâle, droit, 4-pôles, codage a / m12x1 connecteur femelle, droit, 5-pôles, codage a, pur noir, 1 m, compatible chaîne porte-câble, ip67

Documents

Détails articles : CABLE EN Y M12-M12-M12 PUR 1M BCC M414-M415-M415-U2028-010


Connecteurs / câbles de raccordement, Connexion 1 = M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé, Connexion 2 = M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé, Connexion 3 = M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé, Tension d'emploi Ub = 250 VDC / 250 VAC, Câble = PUR noir, 1 m, compatible chaîne porte-câble, Courant nominal (40 °C) = 4.0 A, Température de câble, pose fixe = -50...90 °C, Température de câble, pose flexible = -25...90 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, WEEE, cULus

Points forts

Fiabilité des connexions et robustesse industrielle. Respect des normes IEC / industriels
Résistance environnements sévères (IP67)
Durabilité en mouvement (robotique)
Transmission sûre données + énergie
Installation rapide / plug & play
Réduction des temps de câblage
Flexibilité et large gamme (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibilité standard marché (M8, M12, RJ45, codes A/B/D/X)
Interopérabilité multi-marques (IFM, SICK, TURCK, etc.). Connexion directe capteurs/actionneurs tiers
Intégration facile dans installations existantes. Simplification du rétrofit machines
Support des protocoles standards (IO-Link, Ethernet industriel) et des architectures Industrie 4.0
Aucune dépendance propriétaire (ouverture système)

Applications

La connectique industrielle Balluff est utilisée en automatisation, robotique, automobile et intralogistique pour assurer des connexions fiables entre capteurs, actionneurs et réseaux, y compris en environnements sévères (vibrations, lavage, températures), tout en répondant aux exigences des secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et énergie ; elle permet une transmission sécurisée des données et de l’énergie, une intégration rapide et une compatibilité optimale avec les architectures réseaux et Industrie 4.0 (IO-Link, Ethernet industriel).

Informations techniques


Attributs
Typecâble en y m12x1 connecteur mâle, droit, 4-pôles, codage a / m12x1 connecteur femelle, droit, 5-pôles, codage a, pur noir, 1 m, compatible chaîne porte-câble, ip67
61,42 € HT
/ unité
73,70 € TTC