Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC06L2
Connecteurs / câbles de raccordement BCC06L2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BCC06L2
Rubix :4239-2657911
Fabricant :BCC06L2

Documents
Détails articles : CORDON M23 FEM COUDE 19PT PUR 5M BCC
Connecteurs / câbles de raccordement, Raccordement = Connecteur femelle M23x1, coudé, 19 pôles, Câble = PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble, Nombre de conducteurs = 19, Section de conducteur = 0.50 mm² + 1.0 mm², Température de câble, pose fixe = -50...80 °C, Température de câble, pose flexible = -25...80 °C, Tension d'emploi Ub = 125 VDC / 125 VAC, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, WEEE
Points forts
Fiabilité des connexions et robustesse industrielle. Respect des normes IEC / industriels
Résistance environnements sévères (IP67)
Durabilité en mouvement (robotique)
Transmission sûre données + énergie
Installation rapide / plug & play
Réduction des temps de câblage
Flexibilité et large gamme (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibilité standard marché (M8, M12, RJ45, codes A/B/D/X)
Interopérabilité multi-marques (IFM, SICK, TURCK, etc.). Connexion directe capteurs/actionneurs tiers
Intégration facile dans installations existantes. Simplification du rétrofit machines
Support des protocoles standards (IO-Link, Ethernet industriel) et des architectures Industrie 4.0
Aucune dépendance propriétaire (ouverture système)
Résistance environnements sévères (IP67)
Durabilité en mouvement (robotique)
Transmission sûre données + énergie
Installation rapide / plug & play
Réduction des temps de câblage
Flexibilité et large gamme (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibilité standard marché (M8, M12, RJ45, codes A/B/D/X)
Interopérabilité multi-marques (IFM, SICK, TURCK, etc.). Connexion directe capteurs/actionneurs tiers
Intégration facile dans installations existantes. Simplification du rétrofit machines
Support des protocoles standards (IO-Link, Ethernet industriel) et des architectures Industrie 4.0
Aucune dépendance propriétaire (ouverture système)
Applications
La connectique industrielle Balluff est utilisée en automatisation, robotique, automobile et intralogistique pour assurer des connexions fiables entre capteurs, actionneurs et réseaux, y compris en environnements sévères (vibrations, lavage, températures), tout en répondant aux exigences des secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et énergie ; elle permet une transmission sécurisée des données et de l’énergie, une intégration rapide et une compatibilité optimale avec les architectures réseaux et Industrie 4.0 (IO-Link, Ethernet industriel).
Informations techniques
Attributs
| Type | cordon avec connecteur femelle m23x1, coudé, 19 pôles, pur noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble, 19 conducteurs, 0.50 mm² + 1.0 mm², ip67 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,90 € HT
/ unité
215,88 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
