Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC03AA
Connecteurs / câbles de raccordement BCC03AA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BCC03AA
Rubix :4239-2657828
Fabricant :BCC03AA

Documents
Détails articles : PROLONGAT M12-M12 4PTS PUR 1M BCC M425-M414-3A-304-PX0434-010
Connecteurs / câbles de raccordement, Connexion 1 = M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé, Connexion 2 = M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé, Câble = PUR noir, 1 m, compatible chaîne porte-câble, Nombre de conducteurs = 4, Température de câble, pose fixe = -50...90 °C, Température de câble, pose flexible = -25...90 °C, Tension d'emploi Ub = 250 VDC / 250 VAC, Courant nominal (40 °C) = 4.0 A, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, cULus, WEEE
Points forts
Fiabilité des connexions et robustesse industrielle. Respect des normes IEC / industriels
Résistance environnements sévères (IP67)
Durabilité en mouvement (robotique)
Transmission sûre données + énergie
Installation rapide / plug & play
Réduction des temps de câblage
Flexibilité et large gamme (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibilité standard marché (M8, M12, RJ45, codes A/B/D/X)
Interopérabilité multi-marques (IFM, SICK, TURCK, etc.). Connexion directe capteurs/actionneurs tiers
Intégration facile dans installations existantes. Simplification du rétrofit machines
Support des protocoles standards (IO-Link, Ethernet industriel) et des architectures Industrie 4.0
Aucune dépendance propriétaire (ouverture système)
Résistance environnements sévères (IP67)
Durabilité en mouvement (robotique)
Transmission sûre données + énergie
Installation rapide / plug & play
Réduction des temps de câblage
Flexibilité et large gamme (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibilité standard marché (M8, M12, RJ45, codes A/B/D/X)
Interopérabilité multi-marques (IFM, SICK, TURCK, etc.). Connexion directe capteurs/actionneurs tiers
Intégration facile dans installations existantes. Simplification du rétrofit machines
Support des protocoles standards (IO-Link, Ethernet industriel) et des architectures Industrie 4.0
Aucune dépendance propriétaire (ouverture système)
Applications
La connectique industrielle Balluff est utilisée en automatisation, robotique, automobile et intralogistique pour assurer des connexions fiables entre capteurs, actionneurs et réseaux, y compris en environnements sévères (vibrations, lavage, températures), tout en répondant aux exigences des secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et énergie ; elle permet une transmission sécurisée des données et de l’énergie, une intégration rapide et une compatibilité optimale avec les architectures réseaux et Industrie 4.0 (IO-Link, Ethernet industriel).
Informations techniques
Attributs
| Type | prolongateur m12x1 connecteur femelle, coudé, 5-pôles, codage a / m12x1 connecteur mâle, droit, 4-pôles, codage a, pur noir, 1 m, compatible chaîne porte-câble, ip67 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,56 € HT
/ unité
33,07 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
