Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC06FH

Connecteur BCC06FH

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BCC06FH
Rubix :4239-2658185
Fabricant :BCC06FH
CONNECTEUR RJ65 4PTS BCC E834-0000-20-000-53X4T2-000

Résumé technique

Typeconnecteur à câbler rj45 mâle, droit, 4-pôles, 4 contacts raccordables, 0.2...0.34 mm², 4.5...9 mm, tension d'emploi ub = 125 vdc / 125 vac, ip20, -40...70 °c

Documents

Détails articles : CONNECTEUR RJ65 4PTS BCC E834-0000-20-000-53X4T2-000


Connecteur, Raccordement = RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, Nombre de contacts raccordables = 4, Section de raccordement = 0.2...0.34 mm², Fixation torons = Connexion CAD, Diamètre de câble D = 4.5...9 mm, Tension d'emploi Ub = 125 VDC / 125 VAC, Classe de protection = IP20, Température ambiante = -40...70 °C, Homologation / conformité = CE, cURus, WEEE

Points forts

Fiabilité des connexions et robustesse industrielle. Respect des normes IEC / industriels
Résistance environnements sévères (IP67)
Durabilité en mouvement (robotique)
Transmission sûre données + énergie
Installation rapide / plug & play
Réduction des temps de câblage
Flexibilité et large gamme (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibilité standard marché (M8, M12, RJ45, codes A/B/D/X)
Interopérabilité multi-marques (IFM, SICK, TURCK, etc.). Connexion directe capteurs/actionneurs tiers
Intégration facile dans installations existantes. Simplification du rétrofit machines
Support des protocoles standards (IO-Link, Ethernet industriel) et des architectures Industrie 4.0
Aucune dépendance propriétaire (ouverture système)

Applications

La connectique industrielle Balluff est utilisée en automatisation, robotique, automobile et intralogistique pour assurer des connexions fiables entre capteurs, actionneurs et réseaux, y compris en environnements sévères (vibrations, lavage, températures), tout en répondant aux exigences des secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et énergie ; elle permet une transmission sécurisée des données et de l’énergie, une intégration rapide et une compatibilité optimale avec les architectures réseaux et Industrie 4.0 (IO-Link, Ethernet industriel).

Informations techniques


Attributs
Typeconnecteur à câbler rj45 mâle, droit, 4-pôles, 4 contacts raccordables, 0.2...0.34 mm², 4.5...9 mm, tension d'emploi ub = 125 vdc / 125 vac, ip20, -40...70 °c
36,73 € HT
/ unité
44,08 € TTC