Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC034C

Connecteurs / câbles de raccordement BCC034C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BCC034C
Rubix :4239-2657156
Fabricant :BCC034C
CORDON M12 FEM DROIT 3PT PVC 5M BCC M415-0000-1A-001-VX8334-050

Résumé technique

Typecordon avec connecteur femelle m12x1, droit, 5 pôles, codage a, pvc gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble, 3 conducteurs, 0.34 mm², ip67

Documents

Détails articles : CORDON M12 FEM DROIT 3PT PVC 5M BCC M415-0000-1A-001-VX8334-050


Connecteurs / câbles de raccordement, Raccordement = Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A, Câble = PVC gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble, Nombre de conducteurs = 3, Section de conducteur = 0.34 mm², Température de câble, pose fixe = -40...105 °C, Température de câble, pose flexible = -5...105 °C, Tension d'emploi Ub = 250 VDC / 250 VAC, Courant nominal (40 °C) = 4.0 A, Classe de protection = IP67, IP68, IP69K, Homologation / conformité = CE, cULus, WEEE

Points forts

Fiabilité des connexions et robustesse industrielle. Respect des normes IEC / industriels
Résistance environnements sévères (IP67)
Durabilité en mouvement (robotique)
Transmission sûre données + énergie
Installation rapide / plug & play
Réduction des temps de câblage
Flexibilité et large gamme (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibilité standard marché (M8, M12, RJ45, codes A/B/D/X)
Interopérabilité multi-marques (IFM, SICK, TURCK, etc.). Connexion directe capteurs/actionneurs tiers
Intégration facile dans installations existantes. Simplification du rétrofit machines
Support des protocoles standards (IO-Link, Ethernet industriel) et des architectures Industrie 4.0
Aucune dépendance propriétaire (ouverture système)

Applications

La connectique industrielle Balluff est utilisée en automatisation, robotique, automobile et intralogistique pour assurer des connexions fiables entre capteurs, actionneurs et réseaux, y compris en environnements sévères (vibrations, lavage, températures), tout en répondant aux exigences des secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et énergie ; elle permet une transmission sécurisée des données et de l’énergie, une intégration rapide et une compatibilité optimale avec les architectures réseaux et Industrie 4.0 (IO-Link, Ethernet industriel).

Informations techniques


Attributs
Typecordon avec connecteur femelle m12x1, droit, 5 pôles, codage a, pvc gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble, 3 conducteurs, 0.34 mm², ip67
18,79 € HT
/ unité
22,55 € TTC