Capteurs - Accessoire pour capteur Festo SASF-L1-LD-M4
Lentille additionnelle SASF
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SASF-L1-LD-M4
Rubix :0326-2566858
Fabricant :552832
EAN :4052568095550
Détails articles : LENTILLE ADDIT. SASF-L1-LD-M4
Lentille additionnelle SASF-L1-LD-M4 pour augmenter le rayon d'action. Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Degré de protection=IP66, Température ambiante=-30 - 150 °C, Couple de serrage=-0,2 - 0,6 Nm, Poids du produit=1,4 g
Informations techniques
Attributs
| Type | lentille rapportée |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,83 € HT
/ unité
61,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours