Capteurs - Accessoire pour capteur Festo PEV-1/4-WD-LED-230
PEV Douille coudée pour capteurs de pression et de vide
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PEV-1/4-WD-LED-230
Rubix :0326-2578526
Fabricant :164275
EAN :4052568036898
Détails articles : CONNECTEUR COUDE PEV-1/4-WD-LED-230
Connecteur coudé PEV-1/4-WD-LED-230 pour pressostat, avec LED. Témoin d'état de commutation=LED jaune, Plage de tension de service CA=<= 230 V, Plage de tension de service CC=<= 180 V, Courant admissible=8 A, Marque CE (voir déclaration de conformité)=(* selon la directive européenne CEM, * selon la directive européenne sur les équipements basse tension)
Informations techniques
Attributs
| Type | boîtier de raccordement angulaire pev |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,50 € HT
/ unité
52,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours