Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC02M4
Connecteurs / câbles de raccordement BCC02M4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BCC02M4
Rubix :4239-2658040
Fabricant :BCC02M4
Documents
Détails articles : CORDON M8 MALE DROIT 3PT PUR 10M BCC
Connecteurs / câbles de raccordement, Raccordement = Connecteur mâle M8x1, droit, 3 pôles, codage A, Câble = PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble, Nombre de conducteurs = 3, Section de conducteur = 0.34 mm², Température de câble, pose fixe = -50...90 °C, Température de câble, pose flexible = -25...90 °C, Tension d'emploi Ub = 60 VDC / 60 VAC, Courant nominal (40 °C) = 4.0 A, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, cULus, WEEE
Points forts
Fiabilité des connexions et robustesse industrielle. Respect des normes IEC / industriels
Résistance environnements sévères (IP67)
Durabilité en mouvement (robotique)
Transmission sûre données + énergie
Installation rapide / plug & play
Réduction des temps de câblage
Flexibilité et large gamme (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibilité standard marché (M8, M12, RJ45, codes A/B/D/X)
Interopérabilité multi-marques (IFM, SICK, TURCK, etc.). Connexion directe capteurs/actionneurs tiers
Intégration facile dans installations existantes. Simplification du rétrofit machines
Support des protocoles standards (IO-Link, Ethernet industriel) et des architectures Industrie 4.0
Aucune dépendance propriétaire (ouverture système)
Résistance environnements sévères (IP67)
Durabilité en mouvement (robotique)
Transmission sûre données + énergie
Installation rapide / plug & play
Réduction des temps de câblage
Flexibilité et large gamme (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibilité standard marché (M8, M12, RJ45, codes A/B/D/X)
Interopérabilité multi-marques (IFM, SICK, TURCK, etc.). Connexion directe capteurs/actionneurs tiers
Intégration facile dans installations existantes. Simplification du rétrofit machines
Support des protocoles standards (IO-Link, Ethernet industriel) et des architectures Industrie 4.0
Aucune dépendance propriétaire (ouverture système)
Applications
La connectique industrielle Balluff est utilisée en automatisation, robotique, automobile et intralogistique pour assurer des connexions fiables entre capteurs, actionneurs et réseaux, y compris en environnements sévères (vibrations, lavage, températures), tout en répondant aux exigences des secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et énergie ; elle permet une transmission sécurisée des données et de l’énergie, une intégration rapide et une compatibilité optimale avec les architectures réseaux et Industrie 4.0 (IO-Link, Ethernet industriel).
Informations techniques
Attributs
| Type | cordon avec connecteur mâle m8x1 droit 3 pôles, câble pur noir 10 m, ip67 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,08 € HT
/ unité
44,50 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence

