Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BNI00H3

Répartiteur actif BNI00H3

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BNI00H3
Rubix :4239-2657925
Fabricant :IOW-560-W01-K022
HUB IO-LINK SANS FIL BNI IOW-560-W01-K022

Documents

Détails articles : HUB IO-LINK SANS FIL BNI IOW-560-W01-K022


Les répartiteurs actifs BALLUFF assurent la distribution et la gestion fiable des signaux de capteurs et actionneurs sur les installations industrielles. Conçus pour les systèmes IO-Link et bus de terrain, ils simplifient le câblage tout en garantissant une communication efficace et sécurisée.

Répartiteur actif, Tension d'emploi Ub = 18...32 VDC, Connexion emplacements = M12x1-Connecteur femelle M12x1-Connecteur mâle, Dimensions = 355 x 362 x 661 mm, Température ambiante = -5...50 °C, Classe de protection = /IP67

Points forts

Simplification du câblage terrain
Intégration facile aux réseaux industriels (IO-Link, bus)
Gain de temps à l’installation et maintenance
Conception robuste pour environnements exigeants
Amélioration de la fiabilité des installations

Applications

Industrie : distribution des signaux capteurs/actionneurs
Automobile : gestion des lignes automatisées
Logistique : convoyeurs et systèmes de tri
Agroalimentaire : lignes de production automatisées
Machines spéciales : intégration simplifiée des équipements

Informations techniques


Attributs
246,55 HT
/ unité
295,86 TTC