Raccord instantané pneumatique Festo QSMT-6

Connecteur enfichable L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Festo :QSMT-6
Rubix :0326-2203276
Fabricant :153367
EAN :4052568034252
RACCORD INST MINI PLASTIQUE TE EGAL TUBE 6

Résumé technique

Matièrepbt
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST MINI PLASTIQUE TE EGAL TUBE 6


Connecteur en T enfichable QSMT-6 Taille=Mini, Taille nominale=3,4 mm, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt
Raccordement 16 mm
Profilqsm
Raccordement 26 mm
Température maxi80 °C
57,90 € HT
/ 10 unités
69,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours