Raccord instantané pneumatique Parker 1003A17 04 00

Legris Tube en aluminium

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :1003A17 04 00
Rubix :4439-7010820
Fabricant :1003A17 04 00
TUBE ALU BLEU D.16,5 LG.3M TRANSAIR 1003A17 04 00

Résumé technique

Matièrealuminium
Raccordement 116,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE ALU BLEU D.16,5 LG.3M TRANSAIR 1003A17 04 00


Le tube modulaire en aluminium de Transair offre des performances supérieures pour les applications d'air comprimé, de vide et de gaz inerte. La construction en aluminium empêche l'accumulation de la corrosion et la détérioration du tube dans le temps. Tous les tuyaux en aluminium Transair quittent l'usine avec un revêtement certifié QUALICOAT pour la protection contre les effets de l'environnement. Transair n'ajoutera pas de contaminants supplémentaires dans un système d'air comprimé. La qualité de l'air sortant de la salle des compresseurs reste inchangée dans un système Transair. Avec Transair, il n'est pas nécessaire de peindre la tuyauterie pour indiquer le fluide transporté. Transair est disponible en 3 couleurs standard : Bleu pour l'air comprimé, Gris pour le vide et Vert pour les gaz industriels/inertes. Pour d'autres couleurs, veuillez contacter le service clientèle de Transair. Un système Transair peut s'intégrer dans des systèmes d'air comprimé existants en cuivre ou en acier sans compromettre les performances, ce qui le rend idéal pour les mises à niveau ou les extensions de systèmes. Les matériaux légers, la technologie de connexion rapide et l'outillage minimal requis permettent d'installer un système Transair 4 fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles. Tous les composants Transair sont 100% recyclables, réutilisables et sans silicone. Parker garantit toutes les pièces Transair pendant 10 ans contre les défauts de fabrication.
Application : Air comprimé, vide, gaz industriels, gaz inertes
Temps d'assemblage : 0.05
Matériau du corps : Aluminium traité
Marque : Parker, Transair
Couleur : Bleu
Configuration : Tube à tube
Type de connexion 1 : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air, gaz industriel
Industrie : Industrie générale
Longueur : 10, 3
Longueur (ft) : 10
Longueur (m) : 3
Pression maximale de fonctionnement : 232, 16 bar 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) jusqu'à 168 mm
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) jusqu'à 168 mm
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.parker.com/ca
Température maximale de fonctionnement : 185, 85
Température de fonctionnement minimale : -4, -20
Diamètre extérieur : 1/2, 16.5
Tube O.d. (pouce) : 1/2
Tube O.d. (mm) : 16.5
Type de produit : Tube rigide en aluminium
Quantité par boîte : 10
Forme : Droit
Taille : 1/2, 16.5
Spécifications Met : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualité de l'air), TUV, CE 2014/68/EU, QUALICOAT
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 0,03, 1
Poids : 1,455, 0,660

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium
Raccordement 116,5 mm
Raccordement 213 mm
557,30 HT
/ 10 unités
668,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours