Terminal de vanne Festo NEV-1DA/DB-ISO

Kit de plaques d'extrémité NEV

Voir les informations techniques

Références

Festo :NEV-1DA/DB-ISO
Rubix :0326-2180159
Fabricant :10174
EAN :4052568002138
EMBASE NEV-1DA/DB-ISO 10174

Résumé technique

Typekit de plaque d'extrémité conforme à la norme iso 15407-1

Détails articles : EMBASE NEV-1DA/DB-ISO 10174


Kit de plaques d'extrémité NEV-1DA/DB-ISO pour le montage en batterie d'embases juxtaposables normalisées. Conforme à la norme=ISO 5599-1, Poids du produit=280 g, Raccord pneumatique 1=G3/8, Raccord pneumatique 3=G3/8, Raccord pneumatique 5=G3/8

Informations techniques


Attributs
Typekit de plaque d'extrémité conforme à la norme iso 15407-1
55,01 € HT
/ unité
66,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours