Raccord instantané pneumatique SMC KGL12-00
Connecteur mâle KGH rapide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KGL12-00
Rubix :0338-2050786
Fabricant :KGL12-00

Documents
Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE COUDE UNION TUBE 12
Ce raccord est adapté aux applications CRT, par exemple lorsque l'utilisation du cuivre doit être évitée. D'autres applications comprennent le lavage ou d'autres environnements qui pourraient corroder des installations standard. KG peut être utilisé pour un vide de -100 kPa et des pressions allant jusqu'à 1 MPa (~150 PSI). Ce raccord est disponible dans 27 styles de corps différents, avec des tailles de raccord allant de M5 à ½ R(PT) et des tailles de tube allant de 4 mm de diamètre extérieur à 12 mm de diamètre extérieur.
KGL-00, raccord rapide en acier inoxydable, coude de raccordement
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable 303 pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 |
| Profil | kgl |
| Raccordement 2 | 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,62 € HT
/ 2 unités
61,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours