Profilés en aluminium - Accessoire Bosch Rexroth 3842538698

CONNECTEUR EN T

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bosch Rexroth :3842538698
Rubix :0234-1476360
JONCTION EN T 45X45 DL UNIT
Résumé technique
Typeconnecteur en t
Documents

Détails articles : JONCTION EN T 45X45 DL UNIT


Pour une jonction perpendiculaire de profilés Usinage des profilés inutile
Pour profilé: 45x45 mm
Rainure: 10 mm
Matériau: Zinc moulé sous pression
Fixations: Incluses
Epaisseur: 15 mm
Particularité: ESD

Points forts

Compatible ESD

Applications

Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Semi-conducteurs et électronique, Energie solaire, Imprimerie, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe

Informations techniques


Attributs
Typeconnecteur en t
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,33 HT
/ unité
25,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours