Profilés en aluminium - Accessoire Bosch Rexroth 3842538275

FIXATION ORIENTABLE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch Rexroth :3842538275
Rubix :0234-1476441
TOLE FIXAT.PIVOT 8-10 /01

Résumé technique

Typefixation orientable

Documents

Détails articles : TOLE FIXAT.PIVOT 8-10 /01


Fixation d'orientation pour plateaux de dépôt et similaire devant être positionnés dans une plage oblique de ± 90°
Rainure: 8 mm
Matériau: Acier galvanisé
Angle : 180°
Fixations: Incluses
Particularité: ESD

Points forts

Compatible ESD

Applications

Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Semi-conducteurs et électronique, Energie solaire, Imprimerie, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe

Informations techniques


Attributs
Typefixation orientable
32,29 HT
/ unité
38,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours