Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BAM0219

Dispositif de fixation BAM0219

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BAM0219
Rubix :4239-2657149
Fabricant :BAM MC-XA-027-D18,0-1
COLLIER ALU POUR CAPTEUR M18 BAM MC-XA-027-D18,0-1

Résumé technique

Typecollier de fixation en aluminium anodisé pour capteurs ø18 mm / m18, dimensions 12 x 26 x 36 mm, fixation par vis et bornes.

Documents

Détails articles : COLLIER ALU POUR CAPTEUR M18 BAM MC-XA-027-D18,0-1


Dispositif de fixation, Version = Collier de fixation, Utilisation = pour capteurs Ø18 mm, pour capteurs M18, Matériau = Aluminium anodisé, Dimensions = 12 x 26 x 36 mm, Fixation = Vis, bornes

Points forts

Adaptation parfaite aux capteurs utilisés
Installation rapide et flexible. Réglages simples. Stabilité et précision accrues des capteurs
Constructiion robuste. Adaptatés aux différents environnements industriels
Optimisation des performances globales des systèmes

Applications

Les accessoires de montage sont utilisés pour fixer, orienter et protéger les capteurs et systèmes industriels dans des environnements variés.
Ils peuvent être utilisés lors de construction de machines spéciales, mais aussi lors de maintenance d'outils de production.
Des variantes dimentionnelles ou de matériaux leur permettent de s'adapter aux différentes contraintes industrielles

Informations techniques


Attributs
Typecollier de fixation en aluminium anodisé pour capteurs ø18 mm / m18, dimensions 12 x 26 x 36 mm, fixation par vis et bornes.
41,18 HT
/ unité
49,42 TTC