Technique de connexion électrique -Accessoire 3M 80567

Connecteur autodénudant 3M™ Scotchlok™ 567

Voir les informations techniques

Références

3M :80567
Rubix :0168-6185668
Fabricant :7100167058
CONNECTEUR IDC SCOTCHLOK

Résumé technique

Typeconnecteur

Détails articles : CONNECTEUR IDC SCOTCHLOK


Connectez électriquement une extrémité de fil (fil de dérivation) à un fil traversant (fil traversant) et isolez la connexion avec 3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 567 Ce connecteur a un diamètre extérieur d'isolation maximum de 3 mm² (fil de dérivation), 4 mm² (fil traversant) et une température de 105 °C. Il est retardateur de flamme, autodénudant et possède une connexion à deux éléments avec un contact en « U » unique, qui fournit une connexion électrique fiable. Permet une connexion rapide et fiable : il suffit de fermer le couvercle du connecteur sans avoir à dénuder ni tordre le fil.
3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 567 connecte une extrémité de fil de 0,75 mm² à 1,5 mm² (fil de dérivation) à un fil de 3 mm² à 4 mm² (fil traversant) et isole la connexion. Ce connecteur est retardateur de flamme, autodénudant et possède une connexion à deux éléments.

Points forts

Connecteur brun isolé en polypropylène;Le contact en « U » unique permet d'établir une connexion électrique fiable;Facile et rapide à utiliser : il suffit de fermer le connecteur, sans dénuder ni tordre le fil.;Certifié UL et CSA, et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE;Le connecteur a un diamètre extérieur d'isolation maximal de 3 mm² (taraudage), 4 mm² (passage).;Température de fonctionnement de 105 °C

Applications

Pour les travaux de simple ou double dérivations, de jonctions en bout et en ligne, sur des fils de cuivre rigides ou souples

Informations techniques


Attributs
Typeconnecteur
1 196,40 € HT
/ 10 boites
1 435,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours