Technique de connexion électrique -Accessoire Festo KSV-32-B

Fiche multiple KSV

Voir les informations techniques

Références

Festo :KSV-32-B
Rubix :0326-2574250
Fabricant :7560
EAN :4052568111113
FICHE MULT. MAL KSV-32-B

Résumé technique

Typefiche multiple ksv

Détails articles : FICHE MULT. MAL KSV-32-B


Fiche multiple KSV-32-B Taille nominale=4 mm, Pression de service=-0,95 - 16 bar, Liquide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Remarque sur le liquide de service et le liquide pilote=Fonctionnement lubrifié possible (nécessaire par la suite pour un fonctionnement ultérieur), Classification de résistance à la corrosion CRC=2

Informations techniques


Attributs
Typefiche multiple ksv
211,14 € HT
/ unité
253,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours