Distributeurs - Régulateur de débit SMC JAS-LEA04-M3

Compact, Coude - JAS

Voir les informations techniques

Références

SMC :JAS-LEA04-M3
Rubix :0338-2497891
Fabricant :JAS-LEA04-M3
LIMITEUR DE DEBIT SERIE JAS

Résumé technique

Type de raccordmétrique
Typerégulateur de vitesse compact de type coudé
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE JAS


Le contrôleur de vitesse JAS est conçu pour une hauteur d'installation réduite et dispose d'une fonction pratique de verrouillage par pression.

Points forts

Taille du port : M3, M5, 10-32 UNFA Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 3,2 à Ø 6 mm et Ø 1/8" à Ø 1/4" Plage de pression de fonctionnement : 0,05 à 0,7 MPa.

Informations techniques


Attributs
Type de raccordmétrique
Typerégulateur de vitesse compact de type coudé
Matièrepbt (corps a, corps b, aiguille) ; pom (bouton) ; acier inoxydable (butée) ; laiton nickelé chimique (guide d'aiguille, goujon) ; hnbr (joint à disque) ; nbr (joint torique, joint) ; nbr/acier inoxydable (joint d'étanchéité)
Sériejas
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
16,84 € HT
/ unité
20,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours