Combinaison anti-feu Cepovett 9G238610-2215-2, Taille : 02 | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
Combinaison KONEKT 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :9G238610-2215-2
Rubix :2223-6388809
Fabricant :9G238610-2215-2
EAN :3603626824233

Documents
Détails articles : COMBINAISON FIRESTORM T2/4446 NOIR / GRIS CHARCOAL
Col montant. Fermeture à glissière sous-patte. 2 passants porte dosimètres. 1 poche poitrine avec rabat fermé. 1 poche poitrine intérieure napoléon fermée. Poignets à soufflets fermés. Dos élastiqué. 2 poches italiennes. 1 poche cuisse à soufflet avec rabat fermé et compartiment stylo. 1 poche mètre à soufflet avec rabat fermé. Bas de poche volant maintenu par point d’arrêt. genoux préformés Poches genoux intérieures. 2 poches dos avec rabat fermé. Bas de poches volants maintenus par point d’arrêt. Entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm. Collerette de marquage.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | anthracite |
| Matière | sergé 3/1 99% coton 1% fibre antistatique 335 gr/m², satin de 4 (liserets) 79% coton 20% polyester 1% fibre antistatique 260 gr/m² |
| Résistance aux flammes | en iso 11612:2015 a1+a2 - propagation de flamme limitée b1 - chaleur convective c1 - chaleur radiante e2 - fer en fusion (120 à 200g) f1 - chaleur de contact 250°c (min 5<x<10 secondes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 158,29 €
138,00 € HT
/ unité
165,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
