Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7345.0.75, Couleur: Or | Max. Température d'utilisation: 90 °C
CombiColor® Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7345.0.75
Rubix :1133-5087451
EAN :8715743012549



Documents
Détails articles : MARTELE OR POT LE POT DE 0,75L
Peinture-laque flexible, primaire et finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
CombiColor® Original Martelé 750ml Or Martelé
Points forts
Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.
Applications
Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 750 ml |
|---|---|
| Couleur | or |
| Max. Température d'utilisation | 90 °C |
| Temps de séchage | 90 min |
| Résistance à la corrosion | oui |
| Capacité | 8,5 m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
465,84 € HT
/ 6 bidons
559,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
Contenance
Couleur
or
