Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0163-PWA 46, EU Pointure : 46 | Couleur : Gris | Tige : Basse
COLOSSEUM
Voir les informations techniquesRéférences
Base Protection :CA-B0163-PWA 46
Rubix :C456-6097666
Fabricant :CA-B0163-PWA 46
EAN :8057741710219

Détails articles : CHAUSSURE COLOSSEUM S1P SRC P46 BASSE AERE-LIGNE SMART B0163
Les chaussures montantes de sécurité Uvex 2 S3 SRC sont conçues pour offrir une protection maximale tout en garantissant un confort exceptionnel. Légères et flexibles, elles répondent aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de performance. Elles intègrent des technologies de pointe permettant une absorption optimale des chocs, un ajustement ergonomique et une meilleure régulation thermique.
Caractéristiques :
Ces chaussures de sécurité combinent des matériaux de haute qualité avec des technologies innovantes. La tige en cuir pleine fleur lisse hydrophobe assure une résistance optimale à l'eau tout en maintenant une excellente respirabilité. L'embout de protection uvex xenova®, exempt de métal, garantit une stabilité latérale renforcée et une absence de conduction thermique. La semelle intercalaire anti-perforation sans métal offre une flexibilité hors pair tout en préservant la protection du pied. Le système de laçage élastique avec mécanisme de fermeture rapide permet un ajustement parfait et un enfilage rapide. La technologie uvex climazone assure une gestion optimale de l'humidité et de la température, tandis que la doublure Distance Mesh procure une ventilation optimale. La semelle extérieure en polyuréthane à double densité (PU2D) est équipée d'un profil autonettoyant et antiglisse pour une adhérence renforcée.
Spécifications :
• Doublure : Distance-Mesh respirant
• Embout de protection : uvex xenova® compact, sans métal
• Semelle intercalaire : uvex xenova® anti-perforation, sans métal
• Semelle extérieure : polyuréthane à double densité (PU2D) autonettoyante
• Système de laçage : lacets élastiques avec fermeture rapide
• Contrefort intégré à la semelle
• Arrière du talon fermé
• Semelles profilées qui ne marquent pas
• Éléments réfléchissants
• Languette antipoussière matelassée
• Col matelassé
• Protection contre les risques mécaniques
• Résistance à la perforation (P)
• Taux d'absorption d'énergie au niveau du talon (E)
• Protection contre les torsions de cheville
• Protection contre les risques chimiques
• Résistance à l'huile et à l'essence (FO)
• Protection contre les risques électriques
• Antistatique (A)
• Protection contre l'humidité
• Résistance de la tige à la pénétration et à l'absorption d'eau (WRU)
• Protection contre les charges électrostatiques (ESD) avec une résistance électrique inférieure à 35 mégohms
Normes :
• EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC
Informations sur la marque :
Uvex est une marque renommée dans le domaine de la sécurité individuelle, spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection de haute qualité. Fondée en 1926, Uvex a bâti sa réputation en offrant des produits innovants et fiables pour la sécurité des travailleurs dans divers secteurs, tels que l'industrie, la construction, et le second œuvre. L'entreprise s'engage à fournir des solutions de protection qui améliorent à la fois la sécurité et le confort des utilisateurs. Avec de nombreux brevets et une présence mondiale, Uvex continue de repousser les limites de l'innovation en matière de protection individuelle.
Caractéristiques :
Ces chaussures de sécurité combinent des matériaux de haute qualité avec des technologies innovantes. La tige en cuir pleine fleur lisse hydrophobe assure une résistance optimale à l'eau tout en maintenant une excellente respirabilité. L'embout de protection uvex xenova®, exempt de métal, garantit une stabilité latérale renforcée et une absence de conduction thermique. La semelle intercalaire anti-perforation sans métal offre une flexibilité hors pair tout en préservant la protection du pied. Le système de laçage élastique avec mécanisme de fermeture rapide permet un ajustement parfait et un enfilage rapide. La technologie uvex climazone assure une gestion optimale de l'humidité et de la température, tandis que la doublure Distance Mesh procure une ventilation optimale. La semelle extérieure en polyuréthane à double densité (PU2D) est équipée d'un profil autonettoyant et antiglisse pour une adhérence renforcée.
Spécifications :
• Doublure : Distance-Mesh respirant
• Embout de protection : uvex xenova® compact, sans métal
• Semelle intercalaire : uvex xenova® anti-perforation, sans métal
• Semelle extérieure : polyuréthane à double densité (PU2D) autonettoyante
• Système de laçage : lacets élastiques avec fermeture rapide
• Contrefort intégré à la semelle
• Arrière du talon fermé
• Semelles profilées qui ne marquent pas
• Éléments réfléchissants
• Languette antipoussière matelassée
• Col matelassé
• Protection contre les risques mécaniques
• Résistance à la perforation (P)
• Taux d'absorption d'énergie au niveau du talon (E)
• Protection contre les torsions de cheville
• Protection contre les risques chimiques
• Résistance à l'huile et à l'essence (FO)
• Protection contre les risques électriques
• Antistatique (A)
• Protection contre l'humidité
• Résistance de la tige à la pénétration et à l'absorption d'eau (WRU)
• Protection contre les charges électrostatiques (ESD) avec une résistance électrique inférieure à 35 mégohms
Normes :
• EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC
Informations sur la marque :
Uvex est une marque renommée dans le domaine de la sécurité individuelle, spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection de haute qualité. Fondée en 1926, Uvex a bâti sa réputation en offrant des produits innovants et fiables pour la sécurité des travailleurs dans divers secteurs, tels que l'industrie, la construction, et le second œuvre. L'entreprise s'engage à fournir des solutions de protection qui améliorent à la fois la sécurité et le confort des utilisateurs. Avec de nombreux brevets et une présence mondiale, Uvex continue de repousser les limites de l'innovation en matière de protection individuelle.
Points forts
• Confort optimisé : semelle AirTech pour un amorti maximal
• Protection renforcée : embout en acier et insert Fresh’n Flex
• Hygiène améliorée : traitement antibactérien SmellStop
• Résistance élevée : cuir velours durable et robuste
• Adhérence sécurisée : semelle anti-glisse SRC
• Protection renforcée : embout en acier et insert Fresh’n Flex
• Hygiène améliorée : traitement antibactérien SmellStop
• Résistance élevée : cuir velours durable et robuste
• Adhérence sécurisée : semelle anti-glisse SRC
Applications
• Industrie légère
• Mécanique
• Finitions en bâtiment
• Logistique
• Environnements secs et exigeants
• Mécanique
• Finitions en bâtiment
• Logistique
• Environnements secs et exigeants
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 46 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | gris |
| Matière principale | daim |
| ESD | oui |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
| Couleur secondaire | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,61 € HT
/ paire
78,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours