Technique de connexion pneumatique - Accessoire Festo PQ-RK-12-B

Collier

Voir les informations techniques
Références
Festo :PQ-RK-12-B
Rubix :0326-2567251
Fabricant :550595
EAN :4052568052133
COLLIER P. TUBE PQ-RK-12-B
Résumé technique

Détails articles : COLLIER P. TUBE PQ-RK-12-B


Collier pour tube PQ-RK-12-B pour le logement de tuyaux d'un diamètre extérieur de 12, 15, 18, 22 et 28 mm, couleur blanche, conforme RoHS. Diamètre nominal=12 mm, Taille du bidon=10, Température ambiante=-25 - 85 °C, Poids du produit=2,4 g, Note sur la matière=Conforme RoHS

Informations techniques


Attributs
Typepince à tuyau
Diamètre de raccordement (métrique)11,5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,80 HT
/ 10 unités
18,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours