Technique de connexion pneumatique - Accessoire Festo MKA-PG29-M32

Raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :MKA-PG29-M32
Rubix :0326-2564578
Fabricant :1879672
EAN :4052568062354
RACCORD-ADAPT. MKA-PG29-M32

Résumé technique

Typeconnecteur d'adaptateur
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD-ADAPT. MKA-PG29-M32


Raccord-adaptateur MKA-PG29-M32 Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 200 °C, Mode de fixation=avec filetage, Note sur la matière=Conforme RoHS
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeconnecteur d'adaptateur
Diamètre intérieur tube métrique29 mm
29,52 € HT
/ unité
35,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours