Vêtement chauffant de travail : quelle autonomie au froid ?

EPI – Quelle autonomie pour un vêtement chauffant ?

Vous travaillez dehors ou dans un atelier peu chauffé, et vous cherchez une solution contre le froid, pour vous ou vos équipes ? Pour bien choisir votre vêtement de travail chauffant, il est essentiel de connaître son autonomie. Nos experts répondent à une question essentielle : quelle est la durée de chauffe d’un vêtement chauffant ?

1 Réponse

Veste chauffante : quelle autonomie selon le niveau de chauffe ?

L’autonomie d’un vêtement chauffant dépend principalement du niveau de chauffe sélectionné et de la capacité de sa batterie. La température extérieure et les conditions d’utilisation influencent également la durée de chauffe.

Niveau de chauffeAutonomie moyenne estiméeUsage conseillé
Faible6 h à 7 hJournée de travail, par froid modéré ou en activité physique
Moyen3 h 30 à 4 h 30Demi-journée, par froid marqué
Élevé2 h à 3 hPoste statique, grand froid ou besoin de réchauffement rapide

Besoin d’aide pour choisir vos vêtements chauffants ?

Nos experts vous accompagnent pour sélectionner les équipements les plus adaptés à vos contraintes terrain.

Les vêtements chauffants améliorent significativement le confort au froid, mais ne remplacent pas les mesures de prévention collective. Pensez également à compléter la tenue de vos collaborateurs avec des EPI adaptés, comme des gants ou des sous-vêtements thermiques.
2 En savoir plus

Les vêtements chauffants : les indispensables de l’hiver

Les vêtements chauffants sont une solution efficace pour améliorer le confort thermique de vos collaborateurs exposés au froid, en extérieur comme en intérieur.

Contrairement à un vêtement isolant classique, qui conserve sa chaleur corporelle, un vêtement chauffant produit sa propre chaleur grâce à une batterie rechargeable reliée à des fibres ou des résistances chauffantes.

La gamme comprend plusieurs types d’équipements :

  • - Les vestes chauffantes, qui couvrent le torse et le dos et protègent également de la pluie et du vent.
  • - Les gilets chauffants, plus légers, à porter en sous-couche ou par-dessus une tenue tout en conservant la liberté de mouvement des bras.

Besoin d’accompagnement dans les choix de vos vêtements chauffants ?

Rubix vous aide à identifier les équipements adaptés à votre activité, à vos contraintes terrain et à votre démarche globale de prévention des risques liés au froid.

Besoin d’aide ? Nos conseillers vous écoutent !
 
3 FAQ

FAQ sur l’autonomie des vêtements chauffants

Combien de temps dure la batterie d'une veste chauffante ? Populaire

Pour une veste ou un gilet chauffant avec une batterie de 10 000 mAh, l'autonomie est de 6 à 7 heures au niveau faible. Elle est de 3 heures 30 à 4 heures 30 au niveau moyen. Au niveau élevé, elle va de 2 à 3 heures.

Ces valeurs sont des moyennes. Elles changent selon la température extérieure et les conditions d'utilisation.

Quels éléments influencent l’autonomie d’un vêtement chauffant ?

Le niveau de chauffe choisi est le facteur principal. La température extérieure et les conditions d'utilisation comptent aussi.

Par grand froid, on utilise plus souvent les niveaux moyen et élevé. Cela réduit la durée de chauffe.

Comment prolonger la batterie d’un vêtement chauffant pendant une journée de travail ?

Choisissez le niveau de chauffe faible. Il donne jusqu'à 7 heures d'autonomie. Gardez les niveaux plus élevés pour les moments les plus froids.

Une batterie de rechange compatible peut servir pendant les longues journées ou quand il fait très froid.

Peut-on utiliser une batterie de rechange sur un vêtement chauffant ?

Oui, si elle est compatible avec votre modèle. Par exemple, la batterie G-Heat BATV01 marche avec les vestes et gilets chauffants G-Heat.

Regardez la compatibilité sur la fiche produit.