Travail au froid : la gamme chauffante G-Heat
Face aux températures négatives ou au travail statique en entrepôt, conserver sa liberté de mouvement tout en restant au chaud est un véritable défi. Issu de notre collection Automne/Hiver, le gilet chauffant G-Heat répond parfaitement à cette problématique. En tant qu'Équipement de Protection Individuelle (EPI) de pointe, il ne se contente pas d'isoler : il produit une chaleur active et ciblée sur le buste, permettant à vos collaborateurs d'opérer confortablement sans accumuler d'épaisses couches de vêtements.
Comment fonctionne la technologie d'un gilet de travail chauffant ?
Le secret de cet équipement réside dans son réseau d'éléments chauffants ultra-fins placés stratégiquement sur le dos et les lombaires. L'ensemble est alimenté par une batterie rechargeable de 10 000 mAh (à l'image des batteries éco-conçues avec VoltR), qui se glisse discrètement dans une poche intérieure. D'une simple pression sur le bouton d'allumage, l'opérateur peut sélectionner jusqu'à 3 niveaux d'intensité, offrant une autonomie allant de 2 à 7 heures de chauffe continue selon le réglage choisi.
Quel modèle sans manches choisir pour vos équipes industrielles ?
Pour s'adapter à la réalité de vos chantiers, la gamme propose plusieurs finitions techniques. Vous pourrez opter pour une polaire chauffante sans manches en microfibre (au toucher velours) à glisser sous une parka, ou privilégier une veste chauffante coupe-vent et déperlante pour une utilisation en couche principale. Sans les contraintes des manches longues, vos équipes conservent une dextérité totale et une amplitude de mouvement parfaite pour les manutentions lourdes.
Pourquoi équiper vos collaborateurs avec une protection thermique active ?
L'exposition au froid diminue drastiquement la concentration, la précision des gestes et la vigilance globale, augmentant ainsi le risque d'accidents. En maintenant le tronc à une température optimale, cet équipement prévient la fatigue musculaire. Les avis sur le gilet chauffant G-Heat de nos partenaires industriels sont d'ailleurs unanimes : c'est un véritable levier pour améliorer la sécurité, les conditions de travail et la productivité en plein hiver.
Comment finaliser vos achats hivernaux avec l'expertise Rubix ?
Notre sélection rassemble les meilleures solutions thermiques du marché. Nos experts ont rigoureusement sélectionné la gamme G-Heat, ainsi que des alternatives pointues comme le gilet Boss Therm de PIP, pour sécuriser vos approvisionnements. Pour toute demande de dotation globale ou pour un audit de vos besoins, n'hésitez pas à solliciter nos conseillers dans le réseau d'agences Rubix.
1 produit(s) avec 4 référence(s) :
Gilet workwear G-Heat HV03-M-2XL, Taille : M/2XL | Couleur : Noir | Matière principale : Microfibre
- g-heat :HV03-M-2XL
- rubix :W039-6241877
- fabricant :HV03-M-2XL
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:noir
- Taille:m/2xl
- Matière principale:microfibre